※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 蝶ナット
プレス蝶ナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(15個)
注文コード
57262065
品番
B72-0006
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
手で締められるナットです。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
783-4055
質量(g)
62.4
ねじピッチ
1
羽根高(mm)
9.5
羽根幅(mm)
25.4
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M6×1