TMM-60 溶接用マグネット TRUSCO 57262223 TMM-60 溶接用マグネット TRUSCO 57262223 TMM-60 溶接用マグネット TRUSCO 57262223

溶接用マグネット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 57262223 品番 TMM-60
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

使い勝手の良いサイズでありながら、多数の保持角度に対応した溶接用マグネットです。

吸着力(N)100 用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 トラスコ品番799-2807 材質(マグネット)フェライト 質量(kg)0.6 材質(本体)スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×16×50 保持角度(°)30、60、45、90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57221964
2021-04-05
用途:
溶接の材料を固定する時に使用
その他業種

溶接する材料を固定して直角を出すのが楽になりました。

対象商品:
57221964
2020-05-11
用途:
溶接作業
農・林・水産業

大きさもちょうど良いくらいで、小物の溶接に助かります。面倒くさい位置決めが楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする