TXFV4 溶接用マグネット Vパッド TRUSCO 57262266 TXFV4 溶接用マグネット Vパッド TRUSCO 57262266 TXFV4 溶接用マグネット Vパッド TRUSCO 57262266

溶接用マグネット Vパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 57262266 品番 TXFV4
参考基準価格(税別)¥4,810 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ミニサイズでありながら、強力なマグネット力で確実にワークを保持し、角度調整により、極めて多様な溶接シーンに対応できます。

吸着力(N)80 用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 トラスコ品番799-3803 材質(マグネット)フェライト 質量(kg)0.26 材質(本体)スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.8×41×29.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする