TRUSCO
TRUSCOの キャッチ
TRUSCOの キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
パッチン錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
57262275
品番
P-30H
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
南京錠で施錠出来ます。スプリングの作用で締め付けができます。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
トラスコ品番
778-7171
寸法(mm)
5.2(本体取付穴・受け穴)
質量(g)
192
穴径(Φmm)
(鍵穴)10
表面処理
三価クロムメッキ仕上げ