TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
TRUSCOの バイス用口金
口金
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
57262528
品番
TVJK-100
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
材質(フレーム)
ABS樹脂
寸法(mm)
102×29×17
適合バイス幅(mm)
100
質量(g)
60
用途
バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
トラスコ品番
819-1246