※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
TRUSCOの バイス用口金
口金
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合バイス幅(mm)
125
注文コード
57262537
品番
TVJK-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
適合バイス幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
材質(フレーム)
ABS樹脂
寸法(mm)
127×29×17
適合バイス幅(mm)
125
質量(g)
75
用途
バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
トラスコ品番
819-1247