※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

口金

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 57262546 品番 TVJK-150
参考基準価格(税別)¥5,110 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。

材質(フレーム)ABS樹脂 寸法(mm)152×29×17 適合バイス幅(mm)150 質量(g)90 用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。 トラスコ品番819-1248

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする