※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス関連品
TRUSCOの バイス用口金
口金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
57262573
品番
TVJK-75
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
工作物の表面を傷つけずホールドします。バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
材質(フレーム)
ABS樹脂
寸法(mm)
75×29×17
適合バイス幅(mm)
75
質量(g)
45
用途
バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。
トラスコ品番
819-1245