TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの 半月型・かまぼこ型・山型
セーフティクッション(山型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
57262738
品番
TSC-3050-300
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。耐候性に優れています。
色
イエロー×ブラック
厚さ(mm)
30
材質
ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)、粘着剤/アクリル系
用途
工場内のぶつかりやすい箇所に。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
トラスコ品番
819-1412
幅(mm)
75(黄色)、70(黒色)
質量(g)
66
径(Φmm)
50
取付方式
両面テープ付属
長さ(m)
0.3