TRUSCO
TRUSCOの 標示スタンド・立札
TRUSCOの フロアサインスタンド
TRUSCOの 屋内用 フロアサインスタンド
フロアスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
57262756
品番
THSB-S-S002
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フロアスタンド標識THSB-306Y用ステッカーです。ステッカー単体でもご使用できます。
表示内容
立入禁止
取付方式
ステッカー
材質
塩化ビニール
用途
フロアスタンドに貼って注意喚起に。
トラスコ品番
819-1406
色
(ステッカー)白、赤、黒
質量(g)
10
径(Φmm)
240
横(mm)
180
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。