THSB-S-S005 フロアスタンド TRUSCO 57262783 THSB-S-S005 フロアスタンド TRUSCO 57262783

フロアスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 57262783 品番 THSB-S-S005
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フロアスタンド標識THSB-306Y用ステッカーです。ステッカー単体でもご使用できます。

表示内容足もとにご注意ください 取付方式ステッカー 材質塩化ビニール 用途フロアスタンドに貼って注意喚起に。 トラスコ品番819-1409 (ステッカー)白、赤、黒 質量(g)10 径(Φmm)240 横(mm)180
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする