※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの アングル/ブラケット
アングルカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
57262835
品番
TVL-50-2-GY
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。
アングルの切断面にはめ込むことで安全確保ができます。
必要な場合は接着剤を塗って固定してください。
材質
軟質PVC
用途
アングル端面用。
仕様
L型アングル40角、50角用
トラスコ品番
781-3571
色
灰
質量(g)
22
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
20×50×1.5