丸五
丸五の サンダル
丸五の カジュアルサンダル
丸五の ファッションサンダル
SLICK RIDE#80
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57262847
品番
#80
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トゥスプリングとヒールスプリングが歩行をサポートし、つまずき防止と衝撃緩和を実現。つま先はゆったり設計で快適な履き心地。外出やオフィス履き、スポーツ後のリカバリーにも最適です。
用途
屋内、屋外
色
ブラック
サイズ
S(22.5〜24.0cm)
材質(アッパー)
EVA
材質(ソール)
EVA
標準質量(g/片足)
200±(M)
機能
軽量、クッション性
足幅
3E相当
関連資料:
商品チラシ(2.71MB)
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。