※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ミニマムローラー(無泡)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2本)
1セット(2本)
1セット(3本)
ローラーサイズ(inch)
4
3
4
5
1
2
ローラーサイズ(mm)
100
75
100
125
30
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
57262932
品番
TMIR-13U-4
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
毛のへたりが少ない耐久性に優れた無泡タイプのローラーです。
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
用途
入り隅などの細部塗装用。
ローラーサイズ(inch)
4
毛丈(mm)
13
トラスコ品番
789-8681
質量(g)
20
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
3
ローラーサイズ(mm)
100
適合塗料
水性◎、低VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○
主な用途
万能用(多用途)
適合ハンドル
TMRF-345
ローラー径(Φmm)
28