ミニマムローラー(防水用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 57262975 品番 TMIR-13W-5
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

防水塗料など、高粘度塗料に最適なローラーです。
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。

ローラーサイズ(inch)5 毛丈(mm)13 用途入り隅などの細部塗装用。 トラスコ品番789-8746 質量(g)25 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)3 ローラーサイズ(mm)125 適合塗料水性△、弱溶剤系△、溶剤系○、防水◎ 主な用途防水用 適合ハンドルTMRF-345 ローラー径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする