メイン画像

断熱二重カップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 57262996 品番 004533161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

パルプ紙の二層構造で、断熱性・保冷性を高めた、ダンボールスリーブ要らずのカップです。

材質晒クラフト紙+PEコーティング スカイブルー 容量約300 高さ(mm)90 口径(Φmm)90 容量(オンス)10 底径(Φmm)57 入数25 メーカー商品コード004533161 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47882366
2026-01-07
用途:
お客様のドリンク提供時
サービス業

色も可愛いし、何より熱湯を入れても持てないほど熱い!ってならないのがいいです!スリーブいらずです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする