メイン画像
HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの ボックス
アーチハンドキャリーケーキ箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
57263188
品番
004200560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
取っ手部分がアーチ型で持ちやすいキャリータイプのケーキ箱です。組み立て式で在庫スペースの削減に貢献します。
用途
ケーキ2〜3個用
材質
晒カード紙250g
色
ホワイト
規格
10.5×15
寸法(縦×横×高さ)(mm)
105×150×90+取手50
取手
50