PNE-15-20 プラネジ(少量パックタイプ) TRUSCO 57263325 PNE-15-20 プラネジ(少量パックタイプ) TRUSCO 57263325 PNE-15-20 プラネジ(少量パックタイプ) TRUSCO 57263325 PNE-15-20 プラネジ(少量パックタイプ) TRUSCO 57263325 PNE-15-20 プラネジ(少量パックタイプ) TRUSCO 57263325

プラネジ(少量パックタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20組) 注文コード 57263325 品番 PNE-15-20
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。

材質ポリエチレン(PE) 用途ダンボール、プラダンなどの固定に。 トラスコ品番784-8030 ナチュラル 質量(g)27.5 穴径(Φmm)7 フランジ外径(Φmm)15 間隔(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57263307
2023-06-17
用途:
段ボール接合
サービス業

扱いやすく、数量がそれほど必要ないため、少量での販売は、とてもありがたいです。

対象商品:
57263316
2021-04-02
用途:
クロックスのリベットの代わりとして

ストラップのリベットとして使いました。クロックス本体側の穴が小さいので6mmのドリルで拡張したところ問題なく入りました。今回は間隔が12mmのものを使用しましたが 10mmでも使えると思います。

対象商品:
57263352
2018-07-31
用途:
プラダンの固定
建設業・工事業

少量使いが多い場合は、各サイズ混合のパックがあるといいです。

対象商品:
57263334
2021-08-31
用途:
得意先向け試作品
株式会社菱田紙器 様

プラねじの固定が甘く抜けやすかったので改善が必要だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4338:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする