メイン画像

006656231 手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ HEIKO 57263328 006656231 手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ HEIKO 57263328 006656231 手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ HEIKO 57263328

手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード57263328 品番006656231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

焼き菓子や小物のギフトにお使いいただけるジップ付き手抜き袋です。底マチ付きで自立するので、陳列販売にもおすすめです。高級感のあるマットタイプです。

用途焼き菓子5〜6個 材質マットOP20/CP50 規格#70 24-17 マット無地 サイズ(mm)厚0.07×幅240×高170/底マチ:60/チャック下:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57263319
2026-01-05
用途:
お客様へのプレゼント入れ
蕎麦いわ久川さき庵 様 (サービス業)

チャックや持ち手があって使い勝手が良くお客様にお渡しする時中身も見えて最適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする