メイン画像

006656233 手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ HEIKO 57263346 006656233 手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ HEIKO 57263346 006656233 手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ HEIKO 57263346

手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 材質OP20/CP40 注文コード57263346 品番006656233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

焼き菓子や小物のギフトにお使いいただける透明のジップ付き手抜き袋です。底マチ付きで自立するので、陳列販売にもおすすめです。文具や化粧品のギフトにもお使いいただけます。

用途焼き菓子3〜4個 材質OP20/CP40 規格#60 18-19 無地 サイズ(mm)厚0.06×幅180×高190/底マチ:70/チャック下:140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする