メイン画像

006656234 手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ HEIKO 57263355 006656234 手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ HEIKO 57263355 006656234 手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ HEIKO 57263355

手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 材質OP20/CP50 注文コード57263355 品番006656234
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

焼き菓子や小物のギフトにお使いいただける透明のジップ付き手抜き袋です。底マチ付きで自立するので、陳列販売にもおすすめです。文具や化粧品のギフトにもお使いいただけます。

用途焼き菓子5〜6個 材質OP20/CP50 規格#70 23-24 無地 サイズ(mm)厚0.07×幅230×高240/底マチ:70/チャック下:190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする