メイン画像

006901815 レジ袋 再生原料エコハンドハイパー HEIKO 57263520 006901815 レジ袋 再生原料エコハンドハイパー HEIKO 57263520 006901815 レジ袋 再生原料エコハンドハイパー HEIKO 57263520 006901815 レジ袋 再生原料エコハンドハイパー HEIKO 57263520 006901815 レジ袋 再生原料エコハンドハイパー HEIKO 57263520 006901815 レジ袋 再生原料エコハンドハイパー HEIKO 57263520

レジ袋 再生原料エコハンドハイパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 57263520 品番 006901815
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

再生原料を25%配合した環境にやさしいレジ袋です。厚みを薄くし「CO2排出削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。持ち手を工夫しクワガタにすることで、袋の強度を高めています。買い物客に有償でお渡しすることを考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。乳白色。
ハンガータイプ
表面エンボス加工あり

材質HDPE+再生原料25% 乳白原反 幅(mm)295 厚さ(mm)0.015 乳白 高さ(mm)530 容量(L)ペットボトル飲料2×3本 規格LL 全幅(mm)440 マチ(mm)145 再生材使用率(%)25 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする