メイン画像

006770607 サンドイッチ袋 HEIKO 57263608 006770607 サンドイッチ袋 HEIKO 57263608

サンドイッチ袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード57263608 品番006770607
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

コンビニタイプの簡単に開けられる「イージーカット」がついた手詰用サンドイッチ袋です。「イージーカット」部分は視認性の高い白色ライン。防曇タイプのOPPを使用しているので曇りません。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPPボードンフィルム 厚さ(mm)0.025 規格55 全幅W×全高(mm)165×230 仕上がり寸法(mm)0.025×55×165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする