メイン画像
HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 カラーチャームバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
57263660
品番
005320120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
落ちついたカラー無地の手提げ紙袋です。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付です。
材質
未晒クラフト紙120g
色
オレンジ
規格
3才
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×100×290
手紐
アクリル紐