六角棒レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20本) 注文コード57263736 品番TRRI20S
参考基準価格(税別)¥5,990 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

新開発の360°開閉が可能なコンパクトツールケースにミリサイズ、インチサイズの六角棒レンチがそれぞれ10本ずつ入ったセットです。

サイズ規格ミリ/インチ トラスコ品番818-3246 セット内容(20本)1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10、1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)985 硬度HRC52-56 表面処理黒染め加工 先端形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする