画像準備中

仕出し弁当容器 紙ボックス

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 室数9 電子レンジ 注文コード57264055 品番004468579
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は室数・電子レンジ・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

本体と蓋一体型の仕出し弁当容器「紙ボックス」です。中仕切りと組み合わせて使用します。

種別中仕切り 材質MSD 規格80-80 D-1 容量(g)【ごはん】60 外寸(mm)240×240×36 耐熱温度(℃)110 耐油性あり 電子レンジ 室数9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62506107
2022-08-29
用途:
仕出し弁当に利用
飲食業

飲食店です。仕出し弁当を作る際に利用しています。高級すぎず品のある容器でしたので使い勝手が良いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする