TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの コーン用品
TRUSCOの コーンバー
ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(25本)
注文コード
57264068
品番
TLTG-1525S
参考基準価格(税別)
¥29,390
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
多量のガードバーを収納できるため、運搬・安全コーンへの設置作業負担が軽減できます。(最大収納目安:約25本)ガードバーの吊輪とパイプが樹脂のため錆びません。
用途
安全コーンへのガードバー設置作業に。
トラスコ品番
819-5034
セット内容
TLTG-15BG×1個+TTB-YB15×25本
材質
ガードバー/パイプABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)、バッグ/ポリエステル
質量(kg)
8
収納本数(本)
ガードバー(1.5m)25まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません