※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガードバー収納設置用袋 ロンリータイガー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25本) 注文コード 57264077 品番 TLTG-2025S
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

多量のガードバーを収納できるため、運搬・安全コーンへの設置作業負担が軽減できます。(最大収納目安:約25本)ガードバーの吊輪とパイプが樹脂のため錆びません。

用途安全コーンへのガードバー設置作業に。 トラスコ品番819-5035 セット内容TLTG-20BG×1個+TTB-YB20×25本 材質ガードバー/パイプABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)、バッグ/ポリエステル 質量(kg)9.5 収納本数(本)ガードバー(2.0m)25まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする