メイン画像

006645985 レジ袋 アームハンドハイパー LL SWAN 57264150 006645985 レジ袋 アームハンドハイパー LL SWAN 57264150 006645985 レジ袋 アームハンドハイパー LL SWAN 57264150 006645985 レジ袋 アームハンドハイパー LL SWAN 57264150 006645985 レジ袋 アームハンドハイパー LL SWAN 57264150

レジ袋 アームハンドハイパー LL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード57264150 品番006645985
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

省資源化の薄口タイプのレジ袋です。持ち手を工夫しクワガタにすることで、袋の強度を高めています。また袋の底を破れにくくするアーチシール加工を施しています。乳白色。食品衛生法規格基準適合商品です。
ハンガータイプ
表面エンボス加工あり

材質HDPE 乳白原反 幅(mm)295 厚さ(mm)0.015 乳白 高さ(mm)530 容量(L)ペットボトル飲料2×3本 規格LL 全幅(mm)440 マチ(mm)145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする