※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEWロックナット(スチール)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M16×2 注文コード57264226 品番B766-0016
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は寸法・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。
シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。

ねじピッチ2 表面処理三価クロメート 用途高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。 トラスコ品番818-8143 質量(g)140.7 座金外径×厚さ(mm)(偏芯)30×2 寸法E(mm)27.7 寸法e(mm)27.7 寸法s(mm)24 寸法h(mm)16 寸法m(mm)16 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M16×2 材質(ナット)SWCH10R相当 材質(座金)SAE1060相当 参考ねじ締付トルク(N・m)134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1541:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする