※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ペイントローラー
TRUSCOの スモールローラー
ミニマムローラー(防水用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
ローラーサイズ(inch)
1
ローラーサイズ(mm)
30
注文コード
57264384
品番
TMIR-13W-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,130
この商品は
ローラーサイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
防水塗料など、高粘度塗料に最適なローラーです。
接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。
ローラーサイズ(inch)
1
毛丈(mm)
13
用途
入り隅などの細部塗装用。
トラスコ品番
789-8703
質量(g)
9
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル
芯径(mm)
3
ローラーサイズ(mm)
30
適合塗料
水性△、弱溶剤系△、溶剤系○、防水◎
主な用途
防水用
適合ハンドル
TMRF-1
ローラー径(Φmm)
25