※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B49-0410 化粧ビス(スチール) TRUSCO 57264655 B49-0410 化粧ビス(スチール) TRUSCO 57264655 B49-0410 化粧ビス(スチール) TRUSCO 57264655

化粧ビス(スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) ねじの呼びM4 注文コード57264655 品番B49-0410
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品はねじの呼び・内容量など58種類から選べます 他の種類を見る

手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。

材質(頭部)フェノール樹脂 ねじピッチ(mm)0.7 トラスコ品番783-6881 質量(g)80.1 頭部高さ(mm)6 用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。 長さ(mm)10 頭径(Φmm)14 材質(ねじ部)低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1292:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする