※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B20-0005 ボンデッドワッシャー(ステンレス) TRUSCO 57264664 B20-0005 ボンデッドワッシャー(ステンレス) TRUSCO 57264664 B20-0005 ボンデッドワッシャー(ステンレス) TRUSCO 57264664

ボンデッドワッシャー(ステンレス)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) ねじの呼びM5 注文コード57264664 品番B20-0005
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はねじの呼び・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。
ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。
締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。

材質ステンレス(SUS304)ネオプレンゴム ねじの呼びM5 トラスコ品番783-3121 質量(g)43.8 呼び径M5 外径×内径×厚さ(mm)12.5×6×2.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
運転
医療・福祉・介護関連業

シートレールとボディの間に入れました。これだけで乗り心地が良くなったような気がします。簡単な作業で十分な効果があると感じました。

2025-06-27
用途:
愛車の
運輸・通信業

愛車のボディとシートの取付ボルトの間に入れて使用してみてます。

1人が参考にしています
対象商品:
57262074
2023-04-25
用途:
軽自動車の乗り心地改善
サービス業

軽自動車の乗り心地改善のためにシートの取り付けネジに使用しました。角が取れた乗り心地になり効果はかなり大きいです。個数が16個だと全席分取り付けできるので星5かな。車種によっては取り付けネジの高さがアップするのでシートレールと干渉してスライド出来ない場合があるのでご注意願います。たまに緩みの確認も忘れずに。

対象商品:
57259213
2023-08-03
用途:
オイルにじみ等で困るとき
電気・ガス・熱供給・水道業

ナット締めのネジ山からオイルにじみしている場合に、一定の効果がありそう。本来の使い道をよく知らないので。

対象商品:
57259213
2020-10-06
用途:
金属パーツ接続部分の防振対策
その他業種

ワッシャーとゴムの重なりにズレがなく、しっかり密着されており耐久性もありそうに感じました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
419:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする