曜日別特売
10g-#2/0 DS-HEAD30 (ダートスリムヘッド30) ドリームアップ 57264816

10g-#2/0 DS-HEAD30 (ダートスリムヘッド30) ドリームアップ 57264816
10g-#2/0 DS-HEAD30 (ダートスリムヘッド30) ドリームアップ 57264816

DS-HEAD30 (ダートスリムヘッド30)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(3本×1パック)サイズ10g-#2/0注文コード57264816品番10g-#2/0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

サイズアップダート8の3inch専用設計ジグヘッド。ボトムに着く魚にも強烈にアピールします。7g、10g、15g、20gと、それぞれのボトムのレンジに合わせてご使用ください。(対象魚:ハタ類などの大型根魚、マゴチ、シーバスなど)

サイズ10g-#2/0入数(本)3魚種ハタ類などの大型根魚、マゴチ、シーバスなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする