TRUSCO
TRUSCOの 溶接冶具・機器類
TRUSCOの 溶接マグネット
溶接用マグネット Vパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
57264856
品番
TXVD4
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ミニサイズでありながら、強力なマグネット力で確実にワークを保持し、角度調整により、極めて多様な溶接シーンに対応できます。
吸着力(N)
80
用途
溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
トラスコ品番
799-3811
材質
(マグネット)フェライト磁石
質量(kg)
0.28
材質(本体)
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×26×25.5