MKSW-1915-BK マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO 57265005 MKSW-1915-BK マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO 57265005 MKSW-1915-BK マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO 57265005

マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ

(4件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 最大結束径(Φmm)35 注文コード57265005 品番MKSW-1915-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は最大結束径など2種類から選べます 他の種類を見る

繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。

特性耐候 用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 仕様屋外用 トラスコ品番818-8181 質量(g)4 タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]]) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×19×2 最大結束径(Φmm)35 材質(フック)ポリエステル(PET) 引張強度(N)25 材質(ループ)ポリエステル(PET)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57265005
2021-06-06
用途:
バイクの配線のまとめに
製造業

バイクのパーツを取り付けしたときの配線を束ねるのにしようしました。通常のナイロンタイラップで縛ると、強さによっては配線にダメージを与えるし、メンテナンス時にはタイラップをいちいち切ってつけ直さなければならないですが、これを使うとそれらが一発解消ですね。とにかく配線に優しいし、結束時の強度も問題ありません。また購入します!

対象商品:
57265005
2019-03-30
用途:
軽トラの荷台に使用
LOTUS DESIGN 様 (建設業・工事業)

普通のヤツはスグに着かなくなりますが、耐候性のおかげでガッチリ着いております。

対象商品:
57265005
2018-02-05
用途:
ケーブルの巻溜め用
株式会社オーエヌシステムズ 様

長いケーブルを巻いておくために使用、作りもしっかりしており長くつかうことが出来そうです。

1人が参考にしています
対象商品:
57265014
2020-07-13
用途:
機械が戻らないように固定する時
電気・ガス・熱供給・水道業

もう少し長さをはかっていたら良かった長さが短くて二本をつなげて使用した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする