TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの その他コーナーガード・クッション
こぼれ防止テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
57265048
品番
KBT-BK-4P
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
柔軟性のある素材で連結可能なため、自由に貼り付けることができます。
特殊な吸着素材を使用しており、貼ってはがして繰り返し使用できます。
汚れた場合は洗って再び使用できます。
色
ブラック
材質
PE、PET、アクリル
用途
部品等の拡散防止、整理整頓に。掃除・片付けの手間軽減に。
仕様
屋内用
トラスコ品番
781-1527
質量(g)
28
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
480×10×7