TRUSCO
TRUSCOの 梱包用作業用品・工具
カートンエッジホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
57265093
品番
TCH-237M
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。マグネット付でスチール棚にそのまま保管できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ダンボールクリップ簡易タイプ マグネット付
モノタロウ
¥
439
¥
483
税込
用途
箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等
トラスコ品番
819-1277
材質
ABS樹脂
質量(g)
60
寸法(幅W×長さL)(mm)
45×60