TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの ねじ込み式キャスター
TRUSCOの ストッパーなしねじ込み式キャスター
補助テーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
57265102
品番
ELS-40C
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
低コストを追求した普及型タイプです。
車輪径(Φmm)
40
ねじ径
M8×1.25
軸長(mm)
15
取付高(mm)
50
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
494-9862
材質(本体)
スチール
質量(g)
286
キャスター
自在車2個、ストッパー付2個
均等荷重(kg)
80