曜日別特売
TRRCC127-BR イス脚キャップ TRUSCO 57265127

イス脚キャップ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)12.7
内容量1セット(4個)注文コード57265127品番TRRCC127-BR
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。

内径(Φmm)12.7仕様イス脚キャップ(茶・丸)トラスコ品番799-3463材質ゴム質量(g)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: 割れてしまった椅子の脚のキャップの交換

フリッツ・ハンセンのセブンチェアの脚のキャップが経年劣化で割れてしまったので、交換用のキャップを探していたところ、モノタロウでこの商品を見つけた。
椅子の脚の外径は14.0mmで、このキャップの内径が12.8mmとあったので、入るのか少し心配だったが、ゴム製のなのでちょうどよいきつさで嵌めることができた。耐久性についてはまだわからないが、値段は安いので満足です。

2026-02-16
用途: 二人掛けソファーの脚ゴムキャップとして
卸売・小売業

フローリングに置いているソファーがズレないようにと購入しました。
キズ防止というより滑り止めとして購入、グリップ感はまずまずです。

2026-02-28
用途: 椅子の滑り止めに
医療・福祉・介護関連業

自分がサイズを間違えてしまったため実際には使用してませんが、サイズさえ間違えなければ問題なく使用できると思います。

2025-02-07
用途: ドアーストッパーの足に付けています
不動産業

ドアーストッパーの足のゴムが劣化したので、代わりのゴムを探していて、この製品を見つけました。結構丈夫で、性能も良いようです。

対象商品 : 57265172
2024-02-05
用途: 小型椅子用
その他業種

以前はプラスチックだったのでフローリングに傷がつきやすくて困っていたが、ゴムなので安心。

対象商品 : 57265172
2023-02-05
用途: 椅子のメンテナンス
製造業

椅子のメンテナンスをしていて足ゴムがダメだったのですが、モノタロウだとすぐに見つかり便利です。

対象商品 : 57265206
2022-08-10
用途: メンテナンスの為。
不動産業

孫(男の子)のオモチャのメンテナンスの為購入しました。 強度的には今一つです。

対象商品 : 57265127
2021-09-24
用途: 椅子の修理に使用
製造業

簡単に取付出来てグリップもきいて良いものでした
耐久性があるのかはまだわかりません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする