まがるハブラシBabyはじめての歯ブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 そら 注文コード57265446 品番-
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥548
販売価格(税別)
498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

子どもの歯ブラシによる事故を予防するまがる歯ブラシ。歯や歯茎を傷つけず適切なブラシ圧で磨けます

材質毛:ナイロン、 柄:ポリプロピレン、EPDM そら 高さ(mm)125 質量(g)6.5 縦(mm)14 横(mm)12 対象0〜3歳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする