スティーロドッグ トリオ(3×3段)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 側面:ホワイト 色(天板)ブラック 注文コード57265516 品番STR26803030905S
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

スティーロ社が手がける、スイスデザイン&スイス製のスタイリッシュな仕分け整理棚は、耐衝撃性に優れたポリスチレン製で、丈夫で長持ち。組み立て前の状態で届き、工具不要でどなたでも簡単に組み立て可能。3×3段構成に引き出しが3つ付属し、引き出しには高級感のある「styro」ロゴ入り。仕切りやインデックス付きで細かな整理にも便利です。A4コピー用紙500枚が収まるサイズで、文房具、ITアクセサリー、クラフト用品、化粧品など、多様なアイテムをスッキリ収納。自宅でもオフィスでも活躍する、機能性と美しさを兼ね備えた収納アイテムです。

用途書類、文房具、小物、ITアクセサリー、コーヒーカプセル、ネジ、クラフト材料、化粧品、ジュエリーなど、さまざまなアイテムの整理・収納に最適です。オフィスでも自宅でも、スッキリ美しく保管できます。 幅(mm)723 側面:ホワイト 高さ(mm)220 奥行(mm)331 色(天板)ブラック 引出しの色ホワイト 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×325×49 引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×320×53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする