TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの ゆるみ止めナット
NEWロックナット(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
57265556
品番
B766-0012
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
凹型ナットと偏芯凸型座金の組合せ作用で強力な緩み止め効果を発揮します。
シングルナットで汎用工具で締め込み作業は一回でできますのでダブルナット型や抵抗型に比べて速く簡単に作業ができます。
ねじピッチ
1.75
表面処理
三価クロメート
用途
高速道路、橋梁、トンネル等高度の安全性を要求される構造物に。
トラスコ品番
818-8142
質量(g)
123.9
座金外径×厚さ(mm)
(偏芯)24×1.5
寸法E(mm)
21.9
寸法e(mm)
21.9
寸法s(mm)
19
寸法h(mm)
12
寸法m(mm)
12
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M12×1.75
材質(ナット)
SWCH10R相当
材質(座金)
SAE1060相当
参考ねじ締付トルク(N・m)
57