TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 面ファスナータイプ
マジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
57265574
品番
MKSH-1915-S
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
色
アソート
用途
コード・ホースなどの簡易仮止め。
仕様
屋内用
トラスコ品番
818-3720
質量(g)
3.5
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
150×19×1
材質(フック)
ポリプロピレン(PP)
材質(ループ)
ナイロン