NS1130X13X05-14 ポータブルバンドソー TRUSCO 57265635 NS1130X13X05-14 ポータブルバンドソー TRUSCO 57265635

ポータブルバンドソー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 山数14 適合機種高速HRB-113、HRB-255 注文コード57265635 品番NS1130X13X05-14
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は山数・適合機種・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。

材質コバルトハイスバイメタル 山数14 全長×幅W×厚さ(mm)1130×13×0.5 適合機種高速HRB-113、HRB-255 質量(g)90 用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。 トラスコ品番799-4923

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57264296
2019-06-11
用途:
おもにボルト類(鉄・SUS)の切断
電気・ガス・熱供給・水道業

切削力が高く 快適 能率的に作業ができる
ステンレスにも向いている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする