※商品画像

SD-G03PRO エレメア ドライ マルチステージ クレイツ 57265681 SD-G03PRO エレメア ドライ マルチステージ クレイツ 57265681 SD-G03PRO エレメア ドライ マルチステージ クレイツ 57265681

エレメア ドライ マルチステージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57265681 品番SD-G03PRO
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

速乾ドライと軽量化を実現したパーソナルケアドライヤー。ブラシレスDCモーターを採用。モーター寿命が向上し、高い耐久性と軽量化を実現。更に、圧倒的な回転数によりハイパワーな風で速乾ドライを可能に。

付属品ノズル 質量(g)710 消費電力(W)1400 コード長さ(m)3 先端口径(Φmm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする