※商品画像

- エレメア ストレート クレイツ 57265708 - エレメア ストレート クレイツ 57265708 - エレメア ストレート クレイツ 57265708

エレメア ストレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57265708 品番-
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

プレミアムクレイツイオンの「遠赤外線」効果により、スタイリング時に失われがちな毛髪水分の蒸散を抑え、髪内部の水分バランスを整えながらしっかりと「潤い」を保持。

寸法(mm)245×40×30 質量(g)315 温度(℃)40〜220(10段階温度調節) コード長さ(m)3 プレート寸法(mm)25×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする