TRUSCO
TRUSCOの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
TRUSCOの ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
57265714
品番
TJB-9014
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。
T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
全長(mm)
90
有効刃長(mm)
65
用途
プラスチック・アルミ・FRP・軟鋼板の切断に。
トラスコ品番
819-5246
適合機種
ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー
材質
バイメタルハイス
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
37
山数
14
切断能力(mm)
(アルミ)3〜10
切断能力(mm)軟鋼板
2〜5
切断能力(mm)木材
2〜
切断能力(mm)非鉄金属
2〜5
切断能力(mm)プラスチック
3.0〜30
切断能力(mm)軟鋼
2〜5
注意
※刃物が固定されているか確認してください。
※各電動工具の取付軸の確認が必要です。