※商品画像
AIVIL
AIVILの 美容家電
AIVILの ヘアケア
AIVILの ドライヤー
アイビル ブラシレスモータードライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57265717
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
温度調整5段階(40/60/80/100/120℃)+COOLで風量調整3段階(弱/中/強)で、施術や髪質に合わせた速乾が可能。
付属品
ノズル
色
ブラック
質量(g)
635
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
2.8
先端口径(Φmm)
40