本体
富士倉
富士倉の 作業灯
富士倉の 投光器
富士倉の スタンド式投光器
薄型投光器30W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57265805
品番
AS-30N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。
用途
現場や倉庫などの作業灯具に最適です。
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
30
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き 長さ3
製品質量(g)
1320
色温度(K)
6000
本体サイズ(mm)
幅225×奥行40×高さ190(収納時)
防塵防水性能
IP65
明るさ(Lm)
3000
LED使用数(個)
SMD-LEDチップ54
注意
※注意:三脚スタンド、クランプ、H型スタンドはオプション品です。